Beli Timbangan Portable Koper di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Mulai

    Rp3.199.900

    SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti Air
    Deskripsi:
    Timbangan Meja Digital Tahan Air dan kelembapan dengan chip A/D 24 digit presisi tinggi yang dapat digunakan dalam kondisi normal dan kondisi timbangan cepatpada line produksi di manufaktur
  2. KRISBOW Timbangan Gantung dengan Kait
    Mulai

    Rp239.900

    KRISBOW Timbangan Gantung dengan Kait
    atribut:
    • Capacity (kg): 0.05-10
    • Dimensions (mm): 130x70x35
  3. SOJIKYO Digital Platform Scale
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp1.499.900

    SOJIKYO Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    ACS/TCS Electronic Price Computing Scale adalah sejenis alat penimbangan multifungsi. Timbangan ini tidak hanya menghitung dengan tepat dan cepat, tetapi juga beroperasi dengan mudah. Timbangan tersebut telah menggunakan mikroprosesor chip tunggal canggih dan load cell presisi tinggi, sehingga stabil dan tahan lama digunakan. Timbangan ini mengadopsi tampilan LED, dan dapat menggunakan daya AC atau DC untuk memiliki fitur tidur otomatis, hemat energi, tampilan tegangan, peringatan bip tegangan rendah, pengisian daya baterai DC secara otomatis, penyimpanan harga satuan, perubahan, dll. Oleh karena itu, itu banyak digunakan dalam bisnis atau industri lain sebagai instrumen penghitungan harga.
    atribut:
    • Material: Stainless Steel
    • Power: Hybrid with electricity and batteries (included)
  4. ACIS Digital Scale
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.499.900

    ACIS Digital Scale
    Deskripsi:
    - High accuracy (1/15000). - Solid and reliable design. - Large stainless steel weighing pan. - Rechargeable battery powered. - AC Adaptor Included. - Backlight LCD display. - Bubble level and adjustable feet.
    atribut:
    • Pan Size (mm): 210x250
  5. KRISBOW Digital Platform Scale
    Mulai

    Rp1.699.900

    KRISBOW Digital Platform Scale
    Deskripsi:
    Timbangan digital platform dengan kapasitas besar dan pembacaan cepat melalui layar LCD. Cocok untuk penimbangan dalam gudang, logistik, dan produksi.
  6. Jason Hanging Scale
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp149.900

    Jason Hanging Scale
    Deskripsi:
    Strong structure bodyPortable design and easy store characteristic
    atribut:
    • Capacity (kg): 25
  7. Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Rating:
    90% of 100
    (4)
    Mulai

    Rp819.900

    Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)
    Deskripsi:
    This instrument is portable multimeter designed for the measurement of low-voltage circuit. This is used at small communications equipments, home electric appliances, voltage of lump line, and measurement of various types of batteries.
  8. FLUKE Set Alat Ukur Ketahanan Tanah
    Mulai

    Rp53.999.900

    FLUKE Set Alat Ukur Ketahanan Tanah
    Deskripsi:
    Fluke 1621 Kit adalah alat penguji pembumian yang mudah digunakan. Untuk pengujian hambatan pembumian, Kit 1621 adalah pertahanan pertama dalam mendeteksi koneksi pembumian yang andal. Unit ini memiliki metode pengujian pembumian dasar termasuk 3-kutub Fall-of-Potential serta uji tahanan pembumian 2-kutub. Ukurannya yang nyaman, sarung yang kokoh, dan layar LCD yang besar dan jernih membuatnya menjadi penguji pembumian yang ideal, untuk sebagian besar lingkungan kerja pembumian listrik. Dengan perangkat yang sederhana dan fungsionalitas intuitif, Fluke 1621 Kit adalah alat pembumian yang praktis untuk kontraktor listrik, teknisi uji utilitas, dan spesialis pembumian.
    atribut:
    • Measuring Functions: 3-pole earth ground resistance, 2-pole AC resistance of a conductor, Interference voltage
    • Intrinsic Error: Refers to the reference temperature range and is guaranteed for one year
    • Measuring Rate: 2 measurements/second
    • Battery: One 9 volt alkaline (LR61)
    • Battery condition: LO-BAT is displayed if voltage drops below 6.5 V
    • Climatic class: VDE/VDI 3540 RZ (conforming to KWG as per DIN 40040, 4/87)
    • Measuring Time: 8 seconds (average from when START is pressed)
    • Safety: IEC/EN 61010-1, 600 V CAT II, pollution degree 2
    • Temperature coefficient: ±0.1% of range per degree Kelvin
    • Test Voltage: 3.7 kV
  9. ACIS Digital Crane Scale CR Series
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.999.900

    ACIS Digital Crane Scale CR Series
    Deskripsi:
    -Digital Crane Scale -Attractive design and practical for using with plastic housing -Convenient 360 degrees swivel shackle & hook -Low power consumption
  10. ACIS Digital Compact Balance
    Rating:
    100% of 100
    (3)
    Mulai

    Rp559.900

    ACIS Digital Compact Balance
    Deskripsi:
    - Save batteries power with automatically power off function.- Low battery warning in displayed when the batteries are running low.- Auto Power off.- Low battery/Over Load Indication.- Easy to operate and move.
    atribut:
    • Pan Size (LxW) (mm): 150x150
    • Weighing Pan: Plastic
  11. Kennedy Drawer (Lemari Kunci)
    Mulai

    Rp1.999.900

    Kennedy Drawer (Lemari Kunci)
    Deskripsi:
    Manufactured from heavy gauge steel with double wall construction side panels and welded joints for added rigidity.
  12. Hi-Cook Kompor Portabel
    Mulai

    Rp329.900

    Hi-Cook Kompor Portabel
    atribut:
    • Power (kW): 2.85 (2400kcal/h)
    • Lighter: Piezo
    • Gas Consumption (g/hour): 205
  13. ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)
    Rating:
    99% of 100
    (56)
    Mulai

    Rp13.900

    ABC (Battery) Baterai Alkaline AAA (A3)
    Deskripsi:
    Baterai yang dirancang dan diproduksi untuk memenuhi kebutuhan perangkat elektronik. ABC Alkaline Millennium Power dengan tipe LR03/AAA ini tidak mengandung merkuri dan kadmium. Adapun spesifikasinya: Nominal voltage : 1.5V, Diameter : 9.8-10.5mm dan Total height : 43.5-44.5mm. Dapat diaplikasikan pada mainan, kalkulator, jam, remote control, mouse, radio, pointer, kamera digital, penerangan portabel dan audio digital.
    atribut:
    • Size: AAA
    • Diameter (mm): 9.8-10.5
    • Total Height (mm): 43.5-44.5
    • Voltage (V): 1.5
    • SNI License: Yes
    • SNI Number: Plant 1 : 288/W/RE/B/IV.4/2015 Plant 1 : 322/W/RE/B/IV.4/2015
  14. Nagata Dial Analog Hanging Scale
    Mulai

    Rp889.900

    Nagata Dial Analog Hanging Scale
    Deskripsi:
    Dial Hanging Scale:- High impact ABS body, - Single dial display,- Pantented high tension loading stand design.
  15. TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp82.900

    TEKIRO Mechanic Tools Set (Perkakas Set Otomotif)
    Deskripsi:
    Untuk membuka /melepas baut/mur pada kendaraan dengan berbagai ukuran tertentuMaterial : chrome vanadium
  16. Pelican Protector Case with Foam
    Mulai

    Rp1.099.900

    Pelican Protector Case with Foam
    atribut:
    • Pins Material: Stainless Steel
  17. Mitutoyo Pengukur Ketebalan Dial
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.199.900

Daftar Harga Timbangan Portable Koper Terbaru April 2026
KRISBOW Timbangan PresisiRp1.199.900
SOJIKYO Timbangan Meja Digital Anti AirRp3.199.900
Quattro Timbangan Gantung DigitalRp11.999.900
KRISBOW Timbangan Gantung dengan KaitRp239.900
SOJIKYO Digital Platform ScaleRp1.499.900
ACIS Digital ScaleRp1.499.900
KRISBOW Digital Platform ScaleRp1.699.900
Jason Hanging ScaleRp149.900
Sanwa Instrument Multimeter Digital (Multitester)Rp819.900
FLUKE Set Alat Ukur Ketahanan TanahRp53.999.900

Data diperbarui pada 03/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)